Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 42x3, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 42x3, 8, blank
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 42x3, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140935423
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140935423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Feingewinde.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
935
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 65
Gewindesteigung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 935 m42x3, din 935 fg, din 935-8, Kronenmutter, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8439*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6939*
€ 5,58574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6439*
€ 5,52624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5539*
€ 5,41914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2639*
€ 5,07404
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8439*
€ 4,57424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.