Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 45x3, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 45x3, 8, blank
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 45x3, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140935453
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140935453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
935
Norm:
DIN 935
Größe Kraftangriff:
SW 70
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
45 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
3 mm
Güte:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, din 935 fg, din 935 blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0689*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0889*
€ 6,05579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0389*
€ 5,99629
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,8489*
€ 5,77019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,7989*
€ 5,71069
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,0689*
€ 4,84199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.