Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 20x100, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093920100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093920100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 20 x 100
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1288*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6488*
€ 3,15207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6388*
€ 3,14017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5288*
€ 3,00927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5088*
€ 2,98547
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1288*
€ 2,53327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.