Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 20x55, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 20x55, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 20x55, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 20x55, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409392055
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409392055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m20x55
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9616*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6916*
€ 3,203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6616*
€ 3,1673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5416*
€ 3,0245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4316*
€ 2,8936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3716*
€ 2,8222
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9616*
€ 2,3343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.