Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 8x130, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 8x130, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 8x130, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 8x130, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409398130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409398130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m8 8.8
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5541*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9041*
€ 2,26588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8841*
€ 2,24208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8341*
€ 2,18258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7641*
€ 2,09928
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5541*
€ 1,84938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.