Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x140, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x140, 8.8, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x140, 8.8, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x140, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14096020140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14096020140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x1,5 8.8, din 960, din 960 m20x1,5, 6knt, 6kant, 6kt, Sechskant, Feingewinde, Gewindeschrauben, DIN960, ISO8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6405*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8705*
€ 1,0359
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8305*
€ 0,9883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8005*
€ 0,9526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6405*
€ 0,7622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.