Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x80, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x80, 8.8, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x80, 8.8, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x80, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409602080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409602080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960, 6knt, 6kant, 6kt, Sechskant, Feingewinde, Gewindeschrauben, DIN960, ISO8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,0325*
€ 17,88868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,8125*
€ 17,62688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,0725*
€ 16,74628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,5825*
€ 16,16318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,1625*
€ 15,66338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,6525*
€ 12,67648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.