Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961, Sechskantschraube, M 12x1,5x45, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961, Sechskantschraube, M 12x1,5x45, 8.8, blank
DIN 961, Sechskantschraube, M 12x1,5x45, 8.8, blank
DIN 961, Sechskantschraube, M 12x1,5x45, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409611245
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409611245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 961 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
961
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 961
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m12x1,5 8.8, din 961, din 961 m12, Sechskantschrauben, Feingewinde, metrisch, Gewindeschrauben, DIN961, ISO8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0934*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.