Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961, Sechskantschraube, M 20x1,5x60, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 961, Sechskantschraube, M 20x1,5x60, 8.8, blank
DIN 961, Sechskantschraube, M 20x1,5x60, 8.8, blank
DIN 961, Sechskantschraube, M 20x1,5x60, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409612060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409612060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 961 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
961
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 961
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961, Sechskantschrauben, Feingewinde, metrisch, Gewindeschrauben, DIN961, ISO8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,2175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,6075*
€ 23,33293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,4375*
€ 23,13063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,7375*
€ 22,29763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,9175*
€ 21,32183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,3475*
€ 20,64353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,2175*
€ 16,91883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.