Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 6x10, 08.8, blank, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 6x10, 08.8, blank, TX 30
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 6x10, 08.8, blank, TX 30
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 6x10, 08.8, blank, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-1414581610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1414581610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2087*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.