Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, blank, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, blank, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, blank, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, blank, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-141587110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     141587110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 10
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
6
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.