Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 14, 6, blank, SW 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 14, 6, blank, SW 22
DIN 1587, Hutmutter, M 14, 6, blank, SW 22
DIN 1587, Hutmutter, M 14, 6, blank, SW 22
Artikel-Nr.:
     369-14158714
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14158714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
6
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,15605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,38*
€ 140,8722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,82*
€ 139,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,53*
€ 133,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,252*
€ 132,38988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,63*
€ 111,4197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.