Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x70, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x70, 8.8, blank
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x70, 8.8, blank
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x70, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1440141470
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1440141470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Hinweise: Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 21
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskantschrauben, 6knt, Maschinenschrauben, 6kant, 6kt, Gewindeschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,795*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,255*
€ 22,91345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,465*
€ 20,78335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,935*
€ 20,15265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,795*
€ 16,41605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.