Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1440325
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1440325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00768*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.