Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 56, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 56, 8, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 56, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14403256
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14403256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
56 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2069*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9969*
€ 3,56631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9469*
€ 3,50681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8169*
€ 3,35211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7269*
€ 3,24501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6469*
€ 3,14981
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2069*
€ 2,62621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.