Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 08.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1469121025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1469121025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Inbusschrauben, Flachkopfzylinderschrauben, Innensechskantschrauben, DIN6912, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.