Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x60, 08.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x60, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x60, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x60, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1469121260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1469121260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Inbusschrauben, Flachkopfzylinderschrauben, Innensechskantschrauben, DIN6912, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,755*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,085*
€ 13,19115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,935*
€ 13,01265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,425*
€ 12,40575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,075*
€ 11,98925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,695*
€ 11,53705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,755*
€ 9,22845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.