Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x20, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x20, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x20, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x20, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1469121620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1469121620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2698*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6298*
€ 1,93946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6098*
€ 1,91566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5398*
€ 1,83236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4998*
€ 1,78476
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2698*
€ 1,51106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.