Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 B, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 B, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-1474361920
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1474361920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Radmutter KFZ
din 74361 b
Form B.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 74361 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbundmuttern, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,815*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,405*
€ 27,85195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,095*
€ 27,48305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,105*
€ 25,11495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,395*
€ 24,27005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,435*
€ 23,12765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,815*
€ 18,81985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.