Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 10x60, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 10x60, ST geh., blank
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 10x60, ST geh., blank
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 10x60, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-1479781060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1479781060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Mit Innengewinde, geschliffen.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7978
Form:
A
Norm:
DIN 7978 A
Geometrische Abweichung:
Tol. h8
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 10x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1963*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7263*
€ 3,2443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6463*
€ 3,1491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5963*
€ 3,0896
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1963*
€ 2,6136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.