Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 12x60, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 12x60, ST geh., blank
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 12x60, ST geh., blank
DIN 7978 A, Kegelstift, h8, 12x60, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-1479781260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1479781260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Mit Innengewinde, geschliffen.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7978
Form:
A
Norm:
DIN 7978 A
Geometrische Abweichung:
Tol. h8
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din7978 12x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9178*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5378*
€ 3,01998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4978*
€ 2,97238
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3778*
€ 2,82958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2978*
€ 2,73438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2678*
€ 2,69868
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9178*
€ 2,28218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.