Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x70, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x70, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x70, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x70, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1479841070
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1479841070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 7
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din7984 m10x70, din 7984, din 7984 m10, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0978*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.