Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 20x50, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 20x50, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 20x50, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 20x50, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1479842050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1479842050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m20x50 8.8, din 7984, din 7984 m20, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4187*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.