Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x8, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x8, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x8, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x8, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14798448
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14798448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m4x8, din 7984, din 7984 m4, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00895*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.