Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 5x40, 08.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 5x40, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 5x40, 08.8, blank
DIN 7984, Zylinderschraube, M 5x40, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-147984540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     147984540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.