Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schraube Außensechskant, M 16x50, FK 100, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripp-Schraube Außensechskant, M 16x50, FK 100, blank
Ripp-Schraube Außensechskant, M 16x50, FK 100, blank
Ripp-Schraube Außensechskant, M 16x50, FK 100, blank
Artikel-Nr.:
     369-1501581650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1501581650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschraube
Sicherungsschraube.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
158
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
12
Norm:
Werksnorm 158 12
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FK 100
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: Rippschrauben, Sicherungsschrauben, Rippenschrauben, Schrauben, Verbus, Verbussripp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6463*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.