Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schraube Außensechskant, M 8x20, FK 100, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ripp-Schraube Außensechskant, M 8x20, FK 100, blank
Ripp-Schraube Außensechskant, M 8x20, FK 100, blank
Ripp-Schraube Außensechskant, M 8x20, FK 100, blank
Artikel-Nr.:
     369-150158820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150158820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschrauben m8
Sicherungsschraube.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
158
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
12
Norm:
Werksnorm 158 12
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FK 100
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, Rippschrauben, Sicherungsschrauben, Rippenschrauben, Schrauben, Verbus, Verbussripp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.