Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Sperrzahnmutter
>
Artikel
Ripp-Mutter, M 5, FK 10, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-1501935
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
1501935
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m5
sperrzahnmutter
Sicherungsmuttern.
Weitere Informationen:
Normnummer:
193
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Werksnorm 193
Güte:
FK 10
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsmuttern
,
Muttern
,
Rippmuttern
,
Verbus
,
Verbuss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0966*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen