Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Mutter, M 8, FK 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Mutter, M 8, FK 8, blank
Sperrzahn-Mutter, M 8, FK 8, blank
Sperrzahn-Mutter, M 8, FK 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1501968
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1501968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m8
sperrzahnmutter
Sicherungsmuttern.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
196
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Werksnorm 196
Güte:
FK 8
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmuttern, Tensilockmuttern, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0734*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.