Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x25, FK 100, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x25, FK 100, blank
Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x25, FK 100, blank
Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x25, FK 100, blank
Artikel-Nr.:
     369-150251625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150251625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschrauben innensechskant
Sicherungsschraube.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
251
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
12
Norm:
Werksnorm 251 12
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FK 100
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, Rippschrauben, Sicherungsschrauben, Verbus, Verbuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.