Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x18, 10, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x18, 10, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x18, 10, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x18, 10, blank
Artikel-Nr.:
     369-150501218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150501218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, DIN508, ISO299, ISO 299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,20*
€ 372,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,47*
€ 368,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,54*
€ 355,2626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,16*
€ 335,7704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,99*
€ 307,0081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.