Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x35, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x35, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x35, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x35, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509121235
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509121235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.