Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x270, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x270, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x270, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x270, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15091230270
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15091230270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Mit Innensechskant.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
270 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,811*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,3811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,881*
€ 154,55839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,621*
€ 153,05899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,581*
€ 147,06139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,371*
€ 145,62149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,811*
€ 123,53509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.