Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x130, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x130, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x130, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x130, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093116130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15093116130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im MaschinenbereichFußnote: Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 10.9 m16x130, din 931, din 931 10.9, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5479*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7679*
€ 0,9138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7579*
€ 0,9019
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6979*
€ 0,8305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5479*
€ 0,652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.