Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093127140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15093127140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im MaschinenbereichFußnote: Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m 27x140 din931, din 931, din 931 10.9, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5804*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1704*
€ 2,58278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1604*
€ 2,57088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0504*
€ 2,43998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9704*
€ 2,34478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9204*
€ 2,28528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5804*
€ 1,88068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.