Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x20, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x20, 10.9, blank
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x20, 10.9, blank
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x20, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509331620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509331620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im MaschinenbereichFußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m16x20, din 933, din 933 10.9, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1805*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.