Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 939, Stiftschraube, M 10x25, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 10x25, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 10x25, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 10x25, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509391025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509391025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,40*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.