Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x140, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x140, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x140, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x140, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093912140
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     15093912140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m12x140 10.9
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9616*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2116*
€ 1,4418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1916*
€ 1,418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1516*
€ 1,3704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9616*
€ 1,1443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.