Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x250, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x250, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x250, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x250, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093912250
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     15093912250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9 m12
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
250 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6725*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,0725*
€ 2,46628
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,0625*
€ 2,45438
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,9925*
€ 2,37108
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,9525*
€ 2,32348
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,6725*
€ 1,99028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.