Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x90, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x90, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x90, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x90, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509391290
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509391290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9 m12
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1303*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4703*
€ 1,74966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4403*
€ 1,71396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3803*
€ 1,64256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3403*
€ 1,59496
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1303*
€ 1,34506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.