Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 16x340, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 16x340, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 16x340, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 16x340, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093916340
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     15093916340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 stahl 10.9 bl...
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
340 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8347*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,8447*
€ 9,33519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8247*
€ 9,31139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4047*
€ 8,81159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1447*
€ 8,50219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9447*
€ 8,26419
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8347*
€ 6,94329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.