Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 24x110, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 24x110, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 24x110, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 24x110, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093924110
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     15093924110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m24x110
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0104*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,3504*
€ 17,07698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,3004*
€ 17,01748
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,7604*
€ 16,37488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,0604*
€ 15,54188
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,0104*
€ 14,29238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.