Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 30x420, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 30x420, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 30x420, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 30x420, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093930420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15093930420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m30 10.9
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
420 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7066*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1866*
€ 18,07205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9666*
€ 17,81025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3966*
€ 17,13195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7866*
€ 16,40605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3066*
€ 15,83485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7066*
€ 12,74085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.