Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 5x150, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 5x150, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 5x150, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 5x150, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509395150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509395150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
edelstahlschraube din 939 m5
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1439*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7639*
€ 4,47904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7539*
€ 4,46714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5539*
€ 4,22914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4139*
€ 4,06254
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,1439*
€ 3,74124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.