Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1,25x40, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1,25x40, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1,25x40, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1,25x40, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509601012540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509601012540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 17
Gewindesteigung:
1.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.