Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1x40, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1x40, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1x40, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 10x1x40, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509601040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509601040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 17
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, 6knt, 6kant, 6kt, Sechskant, Feingewinde, Gewindeschrauben, DIN960, ISO8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.