Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x190, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x190, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x190, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x190, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509602015190
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509602015190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
190 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,1925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,4125*
€ 62,37088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,1125*
€ 60,82388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,6525*
€ 57,89648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,4625*
€ 56,48038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,6925*
€ 55,56408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,1925*
€ 46,63908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.