Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x160, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x160, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x160, 10.9, blank
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x160, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15096027160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15096027160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5146*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4246*
€ 5,26527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3746*
€ 5,20577
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,2346*
€ 5,03917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1546*
€ 4,94397
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,5146*
€ 4,18237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.