Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 10x55, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 10x55, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 10x55, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 10x55, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15106421055
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15106421055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2245*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.