Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 10x75, 010.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 10x75, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 10x75, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 10x75, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15106421075
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     15106421075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, DIN7991, ISO10642, Senkschraube, Innensechskant, Senkkopf, Metrisches Gewinde, UNI 5933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.